Références
PTN :H205
Rubix :C600-1269550
Fabricant :857506
EAN :3660338127595





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m25×1,5 |
| Largeur | 26 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 205
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m25×1,5 |
| Largeur | 26 mm |
| Diamètre extérieur | 38 mm |
| Série | h200 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,064 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,20 € HT
/ unité
11,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h