Références
Timken :H3126
Rubix :0311-1244081
EAN :0087796028456


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 92 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3126 TIMKEN
Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.
Points forts
Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m130x2 |
| Largeur | 92 mm |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
| Poids | 3,66 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,96 € HT
/ unité
242,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h