Manchon de serrage SKF H 2338

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 2338
Rubix :0301-1011385
Fabricant :8116
EAN :7316577008848
MANCHON DE SERRAGE H 2338 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm190x3
Largeur169 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2338 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Filet extérieurm190x3
Largeur169 mm
Diamètre extérieur252 mm
844,68 HT
/ unité
1 013,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours