Références
PTN :H214
Rubix :X600-1423786
Fabricant :884307
EAN :3660338377341





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m70×2 |
| Largeur | 41 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 214
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m70×2 |
| Largeur | 41 mm |
| Diamètre extérieur | 92 mm |
| Série | h200 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,55 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,05 € HT
/ unité
22,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours