Manchon de serrage AKN from MECALINE H3034H-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H3034H-AKN
Rubix :W600-1479261
Fabricant :891288
EAN :4055953005448
MANCHON DE SERRAGE H 3034 H

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm 170x3
Largeur101 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3034 H


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique et circuit d'huile sur le diamètre extérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm 170x3
Largeur101 mm
Diamètre extérieur200 mm
Sérieh30
Matièreacier
Poids5,99 kg
496,73 HT
/ unité
596,08 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours