Manchon de serrage NSK H213
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H213
Rubix :0294-1011315
EAN :00747023002016


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 213 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,90 € HT
/ unité
40,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h