Références
SKF :H 308
Rubix :0301-1011331
Fabricant :8207
EAN :7316577008473


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40x1,5 |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 308 SKF
Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40x1,5 |
| Largeur | 36 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,11 € HT
/ unité
27,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h