Références
NSK :H3036
Rubix :0294-1011398
Fabricant :H3036 N
EAN :00029176535758


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Largeur | 109 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3036 NSK
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Largeur | 109 mm |
| Diamètre extérieur | 210 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
583,24 € HT
/ unité
699,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours