Références
FAG :H213
Rubix :0255-1011315
Fabricant :0167306230000
EAN :4012801216524


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m65x2 |
| Largeur | 40 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 213 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m65x2 |
| Largeur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,90 € HT
/ unité
31,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (22) jours