Manchon de serrage RHP H2312

Manchon de serrage

Voir les informations techniques

Références

RHP :H2312
Rubix :0294-1011367
MANCHON DE SERRAGE H 2312 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur62 mm
Diamètre extérieur80 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2312 NSK


Applications

Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur62 mm
Diamètre extérieur80 mm
Sérieh
Poids0,481 kg
51,42 HT
/ unité
61,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h