Manchon de serrage SKF H 220

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 220
Rubix :0301-1011324
Fabricant :8059
EAN :7316577008435
MANCHON DE SERRAGE H 220 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Filet extérieurm100x2
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 220 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Filet extérieurm100x2
Largeur58 mm
Diamètre extérieur142 mm
122,62 € HT
/ unité
147,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h