Références
FAG :H3130
Rubix :0255-1011414
Fabricant :0167311740000
EAN :4012801217095


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m150x2 |
| Largeur | 111 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3130 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 135 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m150x2 |
| Largeur | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 195 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,67 € HT
/ unité
358,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h