Manchon de serrage AKN from MECALINE H2313-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H2313-AKN
Rubix :W600-1477301
Fabricant :890631
EAN :3660338433122
MANCHON DE SERRAGE H 2313

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 65x2
Largeur65 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2313


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Filet extérieurm 65x2
Largeur65 mm
Diamètre extérieur85 mm
Sérieh23
Matièreacier
Poids0,557 kg
32,06 € HT
/ unité
38,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h