Manchon de serrage SKF HE 217

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HE 217
Rubix :0301-1021020
Fabricant :8389
EAN :7316570127843
MANCHON DE SERRAGE HE 217 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur76,2 mm
Filet extérieurm 85x2
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 217 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur76,2 mm
Filet extérieurm 85x2
Largeur50 mm
Diamètre extérieur119 mm
100,12 € HT
/ unité
120,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours