Manchon de serrage Timken H2318

Accessoires de roulement

Voir les informations techniques

Références

Timken :H2318
Rubix :0311-1244007
EAN :0087796246751
MANCHON DE SERRAGE H 2318 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Filet extérieurm90x2
Largeur86 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2318 TIMKEN


Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.

Points forts

Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Filet extérieurm90x2
Largeur86 mm
Diamètre extérieur120 mm
Sérieh
Matièrefonte
102,52 HT
/ unité
123,02 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h