Manchon de serrage SKF H 3126

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 3126
Rubix :0301-1011411
Fabricant :8240
EAN :7316577009029
MANCHON DE SERRAGE H 3126 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur115 mm
Filet extérieurm130x2
Largeur92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3126 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur115 mm
Filet extérieurm130x2
Largeur92 mm
Diamètre extérieur175 mm
183,52 € HT
/ unité
220,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours