Manchon de serrage NSK H2316
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H2316
Rubix :0294-1011372
EAN :00747023002139
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2316 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 78 mm |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,74 € HT
/ unité
111,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

