Références
FAG :H208
Rubix :0255-1011306
Fabricant :0167305690000
EAN :4012801170475


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40x1,5 |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 208 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40x1,5 |
| Largeur | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 58 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,45 € HT
/ unité
18,54 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h