Manchon de serrage PTN H3024

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3024
Rubix :C600-1269605
Fabricant :857561
EAN :3660338128141
MANCHON DE SERRAGE H 3024

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm120×2
Largeur72 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3024


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm120×2
Largeur72 mm
Diamètre extérieur145 mm
Sérieh3000
Matièreacier
Poids1,8 kg
109,37 € HT
/ unité
131,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h