Manchon de serrage PTN H208

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H208
Rubix :C600-1269553
Fabricant :857509
EAN :3660338127625
MANCHON DE SERRAGE H 208

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm40×1,5
Largeur58 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 208


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Filet extérieurm40×1,5
Largeur58 mm
Diamètre extérieur58 mm
Sérieh200
Matièreacier
Poids0,16 kg
11,25 € HT
/ unité
13,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h