Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3132-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH3132-AKN
Rubix :W600-1479273
Fabricant :891274
EAN :4055953008760
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3132

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm180x3
Largeur103 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3132


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm180x3
Largeur103 mm
Diamètre extérieur160 mm
Sérieaoh31
Matièreacier
Poids3,21 kg
546,96 € HT
/ unité
656,35 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours