Manchon de démontage AKN from MECALINE AH312-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH312-AKN
Rubix :W600-1477408
Fabricant :890521
EAN :4055953014204
MANCHON DE DEMONTAGE AH 312

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm 70x2
Largeur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 312


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Filet extérieurm 70x2
Largeur40 mm
Diamètre extérieur60 mm
Sérieah3
Matièreacier
Poids0,22 kg
65,37 € HT
/ unité
78,44 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours