Références
SKF :AHX 320
Rubix :0301-1011491
Fabricant :224
EAN :7316577013231


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 110x2 |
| Largeur | 59 mm |
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 320 SKF
Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 110x2 |
| Largeur | 59 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,05 € HT
/ unité
146,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours