Manchon de démontage SKF AHX 3220

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 3220
Rubix :0301-1011516
Fabricant :227
EAN :7316577013545
MANCHON DEMONTAGE AHX 3220 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Filet extérieurm 110x2
Largeur73 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 3220 SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Filet extérieurm 110x2
Largeur73 mm
Diamètre extérieur110 mm
186,88 € HT
/ unité
224,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours