Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3144-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH3144-AKN
Rubix :W600-1477330
Fabricant :890601
EAN :4055953014594
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3144

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur145 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3144


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 240x4
Largeur145 mm
Diamètre extérieur220 mm
Sérieaoh31
Matièreacier
Poids10,4 kg
1 020,16 € HT
/ unité
1 224,19 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours