Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX318-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AHX318-AKN
Rubix :W600-1477353
Fabricant :890577
EAN :4055953011197
MANCHON DE DEMONTAGE AHX 318

Résumé technique

Diamètre intérieur85 mm
Filet extérieurm 100x2
Largeur53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 318


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur85 mm
Filet extérieurm 100x2
Largeur53 mm
Diamètre extérieur90 mm
Sérieahx3
Matièreacier
Poids0,46 kg
86,12 € HT
/ unité
103,34 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours