Références
NSK :AHX2311
Rubix :0294-1011493
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 2311 RHP
Manchon d'extraction NSK pour arbres métriques série AHX
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 54 mm |
| Diamètre extérieur | 60 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,59 € HT
/ unité
99,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours

