Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX2330G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AHX2330G-AKN
Rubix :W600-1477368
Fabricant :890562
EAN :4055953043617
MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2330 G

Résumé technique

Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm 160x3
Largeur135 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2330 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur145 mm
Filet extérieurm 160x3
Largeur135 mm
Diamètre extérieur150 mm
Sérieahx23
Matièreacier
Poids2,68 kg
373,12 € HT
/ unité
447,74 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours