Références
FAG :AH3134A
Rubix :0255-1011475
Fabricant :0167270880000
EAN :4012801208727


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180x3 |
| Largeur | 104 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3134 A AVEC FILETAGE MODIFIE FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m180x3 |
| Largeur | 104 mm |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
540,08 € HT
/ unité
648,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours