Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3160-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH3160-AKN
Rubix :W600-1479308
Fabricant :891227
EAN :4055953012866


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 330x5 |
| Largeur | 192 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3160
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 280 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 330x5 |
| Largeur | 192 mm |
| Diamètre extérieur | 300 mm |
| Série | ah31 |
| Matière | acier |
| Poids | 20,8 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 742,91 € HT
/ unité
2 091,49 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours