Références
SKF :AH 24124
Rubix :0301-1020354
Fabricant :90
EAN :7316570813944


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 93 mm |
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 24124 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 130x2 |
| Largeur | 93 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,15 € HT
/ unité
432,18 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours