Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3134-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
AKN from MECALINE :AH3134-AKN
Rubix :W600-1479314
Fabricant :891218
EAN :4055953008791
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3134
Résumé technique
Diamètre intérieur160 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur104 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3134


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur160 mm
Filet extérieurm 190x3
Largeur104 mm
Diamètre extérieur170 mm
Sérieah31
Matièreacier
Poids3,4 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
372,39 HT
/ unité
446,87 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours