Références
FAG :AH24130
Rubix :0255-1020357
Fabricant :0191385710000
EAN :4012801208581


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 145 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m160x3 |
| Largeur | 115 mm |
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH24130 FAG
Manchon de démontage AH, accessoire roulement, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 145 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m160x3 |
| Largeur | 115 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Série | ah |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,50 € HT
/ unité
736,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours