Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH2340-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AOH2340-AKN
Rubix :W600-1479292
Fabricant :891247
EAN :4055953008555


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr220x4 |
| Largeur | 170 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 2340
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr220x4 |
| Largeur | 170 mm |
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Série | aoh23 |
| Matière | acier |
| Poids | 7,54 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
905,99 € HT
/ unité
1 087,19 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours