Manchon de démontage NTN AH24138
Manchon de démontage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :AH24138
Rubix :0302-1020361
EAN :3413520003517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Largeur | 146 mm |
| Diamètre extérieur | 146 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 24138 SNR
Manchon de démontage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Largeur | 146 mm |
| Diamètre extérieur | 146 mm |
| Série | ah24100 |
| Matière | acier |
| Poids | 4280 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,27 € HT
/ unité
797,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours