Manchon de démontage AKN from MECALINE AH309-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH309-AKN
Rubix :W600-1477409
Fabricant :890520
EAN :4055953013719


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 50x1.5 |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 309
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 50x1.5 |
| Largeur | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 45 mm |
| Série | ah3 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,11 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,06 € HT
/ unité
64,87 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours