Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3044-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH3044-AKN
Rubix :W600-1479327
Fabricant :891197
EAN :4055953012811


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 235x4 |
| Largeur | 111 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3044
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 235x4 |
| Largeur | 111 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | ah30 |
| Matière | acier |
| Poids | 7,4 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
531,22 € HT
/ unité
637,46 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours