Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2334-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2334-AKN
Rubix :W600-1477438
Fabricant :890491
EAN :4055953013672


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 146 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2334
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 190x3 |
| Largeur | 146 mm |
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Série | ah23 |
| Matière | acier |
| Poids | 5,25 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,01 € HT
/ unité
686,41 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours