Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2238-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
AKN from MECALINE :AH2238-AKN
Rubix :W600-1479361
Fabricant :891408
EAN :4055953008951
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2238
Résumé technique
Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurtr 210x4
Largeur112 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2238


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurtr 210x4
Largeur112 mm
Diamètre extérieur190 mm
Sérieah22
Matièreacier
Poids4,25 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
514,93 HT
/ unité
617,92 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours