Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3056-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH3056-AKN
Rubix :W600-1479325
Fabricant :891199
EAN :4055953013368


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 300x4 |
| Largeur | 131 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3056
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 300x4 |
| Largeur | 131 mm |
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Série | ah30 |
| Matière | acier |
| Poids | 12 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 074,05 € HT
/ unité
1 288,86 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours