Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX320-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AHX320-AKN
Rubix :W600-1477351
Fabricant :890579
EAN :4055953011210


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 110x2 |
| Largeur | 59 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 320
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 110x2 |
| Largeur | 59 mm |
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Série | ahx3 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,58 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,44 € HT
/ unité
113,33 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours