Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX2310-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AHX2310-AKN
Rubix :W600-1477389
Fabricant :890541
EAN :4055953011234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m55x2 |
| Largeur | 50 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2310
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m55x2 |
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Série | ahx23 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,21 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,12 € HT
/ unité
66,14 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours