Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2332-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH2332-AKN
Rubix :W600-1477439
Fabricant :890490
EAN :4055953013139


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 180x3 |
| Largeur | 140 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2332
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 180x3 |
| Largeur | 140 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Série | ah23 |
| Matière | acier |
| Poids | 4,72 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,81 € HT
/ unité
622,57 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours