Manchon de démontage AKN from MECALINE AH24032-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH24032-AKN
Rubix :W600-1477429
Fabricant :890500
EAN :4055953005233


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 170x3 |
| Largeur | 95 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 24032
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 170x3 |
| Largeur | 95 mm |
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Série | ah240 |
| Matière | acier |
| Poids | 2,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,72 € HT
/ unité
497,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours