Manchon de démontage SKF AHX 3126

Manchons de démontage

Voir les informations techniques

Références

SKF :AHX 3126
Rubix :0301-1011512
Fabricant :211
EAN :7316577013484
MANCHON DEMONTAGE AHX 3126 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur125 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur78 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AHX 3126 SKF


Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de démontage sont des manchons coniques fendus, qui peuvent être utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur la portée cylindrique d'arbres épaulés. Ce manchon AH(X), aux dimensions conformes aux normes ISO, est un modèle de base pour le montage et le démontage. Le manchon est lié axialement à l'arbre via un écrou de blocage ou une plaque en bout. Les écrous de serrage et le dispositif de blocage approprié peuvent être commandés séparément. Les plaques en bout ne sont pas fabriquées par SKF.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur125 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur78 mm
Diamètre extérieur140 mm
281,70 € HT
/ unité
338,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours