Manchon de démontage AKN from MECALINE AH2324-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
AKN from MECALINE :AH2324-AKN
Rubix :W600-1479345
Fabricant :891162
EAN :4055953014839
MANCHON DE DEMONTAGE AH 2324
Résumé technique
Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur105 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 2324


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm 140x2
Largeur105 mm
Diamètre extérieur120 mm
Sérieah23
Matièreacier
Poids2,47 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,99 HT
/ unité
244,79 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours