Manchon de démontage NTN AH24030
Manchon de démontage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :AH24030
Rubix :0302-1020341
EAN :3413520003371


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 145 mm |
|---|---|
| Largeur | 90 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DEMONTAGE AH 24030 SNR
Manchon de démontage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 145 mm |
|---|---|
| Largeur | 90 mm |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Série | ah24000 |
| Matière | acier |
| Poids | 1110 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,28 € HT
/ unité
350,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours