Manchon de démontage AKN from MECALINE AH322-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH322-AKN
Rubix :W600-1479304
Fabricant :891211
EAN :4055953008821
MANCHON DE DEMONTAGE AH 322

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Filet extérieurm 130x2
Largeur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 322


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Filet extérieurm 130x2
Largeur63 mm
Diamètre extérieur110 mm
Sérieah3
Matièreacier
Poids1,26 kg
124,27 € HT
/ unité
149,12 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours