Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3028-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3028-AKN
Rubix :W600-1479330
Fabricant :891190
EAN :4055953013252
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3028

Résumé technique

Diamètre intérieur130 mm
Filet extérieurm 150x2
Largeur68 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3028


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Filet extérieurm 150x2
Largeur68 mm
Diamètre extérieur140 mm
Sérieah30
Matièreacier
Poids1,55 kg
161,19 € HT
/ unité
193,43 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours