Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX2326-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AHX2326-AKN
Rubix :W600-1477373
Fabricant :890557
EAN :4055953011562


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 145x2 |
| Largeur | 115 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2326
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 145x2 |
| Largeur | 115 mm |
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Série | ahx23 |
| Matière | acier |
| Poids | 1,97 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,61 € HT
/ unité
247,93 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours